Vite flangiata zigrinata con testa esagonale e flangia
Acciaio inossid. A2 sim DIN 6921 dent sottotes
V-TE-FL-ZIGR-SIMDIN6921-A2/70-M6X20
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
Tipo filettatura x diametro nominale (d1) | M6 |
Lunghezza (l1) | 20 mm |
Diametro testa (dc) | 14.2 mm |
Altezza testa (k1) | 6.6 mm |
Materiale | Acciaio inossidabile A2 |
Classe di resistenza | 70 |
Superficie | Base |
Principio di funzionamento del dispositivo di bloccaggio | Denti di bloccaggio |
Funzione di bloccaggio | Dispositivo anti-allentamento, bloccaggio |
Tipo testa | Testa esagonale con flangia |
Tipo di attacco | Esagono esterno |
Azionamento esterno (s1) | Ch10 |
Tipo filettatura | Filetto metrico |
Passo | 1 mm |
Forma filettatura | Filettatura metrica standard |
Classe prodotto | A |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |